ロングボールポイントヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39523416 品番 HTLB8
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55〜58です。黒染処理をしています。

先端形状ヘックスローブ 刃先T8 トラスコ品番384-9261 全長(mm)80 質量(g)6.7 軸長(mm)16 首下長(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする