ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード39523425 品番HTLB9S
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。
ロングサイズです。

先端形状ヘックスローブ 用途ヘックスローブねじの締付け作業に。 トラスコ品番384-9279 セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 材質SNCM・V 質量(g)241 仕上黒染 熱処理55〜58HRC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39523425
2022-08-11
用途:
スチールの刈払い機のネジを回すのに購入
有限会社ヤママル 様

何度使っても舐めません、とても丈夫なものです。1本しか使用しませんが10本だったかな?揃っているのは感じいいのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする