トルクスソケット(いじり防止タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39523486 品番 3TX-T30H
参考基準価格(税別)¥1,545 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。

呼び番号T30 先端寸法(mm)5.49 差込角(mm)9.5 全長(mm)67 質量(g)60 トラスコ品番369-5948 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39523486
2023-07-22
用途:
バイク整備に
電気・ガス・熱供給・水道業

持っていなかったので買いました。作業がはかどります。

対象商品:
39523461
2020-08-23
用途:
バイクの整備に使用。
ウッドファミリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この小さなサイズを使うことは殆ど無いのですが、ステーターボルトの締まりが強すぎてL型のレンチでは緩みませんでした。しっかり噛んで滑ることなく緩めることができ、信頼感はあります。

対象商品:
39523452
2020-01-21
用途:
自動車整備作業

かなりヘビーユーズですが耐久性は良いです。万が一のネジなめがあってはいけない箇所に仕様するので信頼のおけるメーカー品を継続使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39523486
2018-03-23
用途:
ステアリング交換時など
医療・福祉・介護関連業

さすがメーカー品です。ノーブランド品では、ネジをなめましたが、これではなめませんでした。

対象商品:
39523504
2017-07-10
用途:
モーターサイクルの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

同社のサイズ違い(T40、T35)を2年位使用していますが、耐久性に問題なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする