曜日別特売
3TX-T50H トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39523513

3TX-T50H トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39523513
3TX-T50H トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39523513

トルクスソケット(いじり防止タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び番号T50
全長(mm)67
内容量1個注文コード39523513品番3TX-T50H
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。

呼び番号T50先端寸法(mm)8.79差込角(mm)9.5全長(mm)67質量(g)70トラスコ品番369-6006タイプいじり防止タイプ先端形状トルクス(いじり止め穴付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39523486
2023-07-22
用途: バイク整備に
電気・ガス・熱供給・水道業

持っていなかったので買いました。作業がはかどります。

対象商品 : 39523461
2020-08-23
用途: バイクの整備に使用。
ウッドファミリー自動車・二輪車・自転車関連業

この小さなサイズを使うことは殆ど無いのですが、ステーターボルトの締まりが強すぎてL型のレンチでは緩みませんでした。しっかり噛んで滑ることなく緩めることができ、信頼感はあります。

対象商品 : 39523452
2020-01-21
用途: 自動車整備作業

かなりヘビーユーズですが耐久性は良いです。万が一のネジなめがあってはいけない箇所に仕様するので信頼のおけるメーカー品を継続使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39523486
2018-03-23
用途: ステアリング交換時など
医療・福祉・介護関連業

さすがメーカー品です。ノーブランド品では、ネジをなめましたが、これではなめませんでした。

対象商品 : 39523504
2017-07-10
用途: モーターサイクルの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

同社のサイズ違い(T40、T35)を2年位使用していますが、耐久性に問題なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする