トルクスソケット(強力タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39523547 品番 3TXT10
参考基準価格(税別)¥1,395 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

強力タイプのトルクス(R)ソケットです。

呼び番号T10 全長(mm)55 タイプ強力タイプ 差込角(mm)9.5 先端寸法(mm)2.72 トラスコ品番369-5832 質量(g)25 先端形状トルクス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39523583
2024-01-15
用途:
トルクスソケットとして
有限会社 柴藤自動車 様

安定のTONE品質。
嵌めあいもしっかりしており安心して使用できます。

対象商品:
39523635
2023-03-20
用途:
ダイハツウェイクLA700Sのリヤハブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ車のリヤハブ交換に購入しました。
高トルクで締まった、錆びる部位のトルクスボルトでしたので手持ちの某工具店T55ソケットでは不安がありました。

強力タイプを謳うだけあり手触りからして強度の違いが分かるほど安心感のある製品で、使用時も剛性があり9.5sq差し込みでも不安なく作業できました。

ナメたらとても厄介な部位ですので、既に該当サイズをお持ちの方にもお勧めしたいです。

対象商品:
39523635
2020-12-25
用途:
ハブベアリングの交換
運輸・通信業

L175Sのハブベアリング交換に必要との事で購入。
近くのHCには売って無かったのでモノタロウさんで手配し
無事、取り付けも終了しました。
一部干渉部分もありましたが問題なく
使えましたので満足してます。

対象商品:
39523592
2020-10-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一番よく使うサイズなので、強力タイプで、他の物とは色が違うこの商品にしました。色が違うので、使いたい時、すぐ判別できて手に取ることができます。

対象商品:
39523601
2018-09-14
用途:
ボルトの脱着

さすがトネ製品できつく締めこんであるボルトも難なく緩めることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
39523592
2017-02-17
用途:
組付け時
佐藤運輸株式会社 様 (製造業)

すぐに、、、、割れる、、、ことなく、、使用できて、とても満足です。今までのと比べるとより良い効率でまわせております。
ぜひ、今後も使用していきたいと思っております。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする