曜日別特売
THR30H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523696

 

THR30H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523696
THR30H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523696
THR30H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523696
THR30H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523696
THR30H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523696

ヘックスローブレンチ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先T30H
内容量1本注文コード39523696品番THR30H
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ刃先T30H首下長(mm)24トラスコ品番389-6757材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)114質量(g)29.31硬度HRC55~60表面処理黒染め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: ホースバンドの締め付け

丈夫で、大きさも最適です。
ポケットにも入り携帯に便利です。

対象商品 : 39523696
2024-08-11
用途: 機器の分解

TRUSCOのレンチは安くて品質もいいのでサイズ違いをそろえています。サイズ表記が消えずらいのが一番のお気に入りです。

対象商品 : 39523705
2024-04-17
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

古いスズキの軽自動車のエンジン(F6A)の電気位置調整に使用しております。

2022-07-21
用途: 自転車バッテリ
カド商店その他業種

トラスコ品質、安くてお手軽で基本要件を満たします。

対象商品 : 39523696
2022-01-07
用途: カバー止めのいじり防止ネジ用
建設業・工事業

ドライバータイプはどうしても単価が高くなるところ、レンチのばら売りは安価で購入できるため助かります。かさばらないのでドライバータイプを忘れた時用に常時工具入れに保管してあります。

対象商品 : 39523662
2022-02-08
用途: バイク作業
勝栄石油株式会社サービス業

とても使いやすいです。クオリティもいいです。価格も安いいいです。

対象商品 : 39523644
2021-04-29
用途: 工具の分解
建設業・工事業

ネジまでの距離が長い時のために購入しました。工具の分解時に重宝しています。

対象商品 : 39523732
2021-03-20
用途: 機器の修理
製造業

穴ありでは珍しいサイズのため、
所持しているセットにも無く購入した。
精度も問題なく価格が安いため満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする