THR12S ヘックスローブレンチセット TRUSCO 39523775 THR12S ヘックスローブレンチセット TRUSCO 39523775 THR12S ヘックスローブレンチセット TRUSCO 39523775 THR12S ヘックスローブレンチセット TRUSCO 39523775 THR12S ヘックスローブレンチセット TRUSCO 39523775 THR12S ヘックスローブレンチセット TRUSCO 39523775

ヘックスローブレンチセット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本組) 注文コード 39523775 品番 THR12S
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番389-6803 セット内容T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H 質量(g)366 表面処理黒染め

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39523775
2024-04-09
用途:
バイクのメンテナンス

ケースでしっかり分かれていて抜き差しがやりやすく
使いやすいです。

対象商品:
39523775
2023-12-01
用途:
フォルクスワーゲン・ゴルフのアンダーカバーを外すため
サービス業

エンジン下部のアンダーカバーがヘックスで取り付けられているためこちらを使いました。
他の方もおっしゃっていますが、ネジロック剤が使われているような箇所で強いトルクが必要な場合は力をかけにくいため、ソケットを使用したほうがよいです。

対象商品:
39523775
2023-05-20
用途:
自動車整備に使用。
その他業種

数種類のレンチがセットになっているので価格が安く、狭い場所での作業に便利です。

対象商品:
39523775
2022-12-06
用途:
購入して良かった
合同会社イントラム 様 (卸売・小売業)

車のドアーキャッチャーを緩める必要性が生じた為、購入。以前の車は+ドライバーで事足りたが、今回乗り換えた車は、ヘックスタイプでないとボルトを緩められないことが分かり
本品を購入。サイズもピッタリと合い気持ち良く緩めることが出来た。サイズも12種類あるので、まず、どんなサイズのボルトにも対応出来そうなので、購入して良かった。

対象商品:
39523775
2017-02-13
用途:
バイクのメンテナンス
ヒロトエクスプレス 様

この商品に限ったことではないのでしょうが、あまり強いトルクはかけられませんね。
ネジ止め剤が使われているような所にはT型レンチの方が良いかもしれません。
普通に使う分には満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39523784
2016-08-17
用途:
機械の修理作業に使用
株式会社ニイガタマシンテクノ 様

あるサイズだけ入用でしたが、ないのかさがせなかったのかセットで購入した。半分以上使わないのでもったいないと言いつつ、必要なのでセットで購入した。単品で購入できないか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする