NEWライトフレーム

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39523926 品番 20270634
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.

グリーン購入法適合 サイズA1 シルバー 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 質量(g)1360 材質(フレーム)アルミ 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
ポストカードの展示
建設業・工事業

注文の翌日に納品。迅速な対応に大満足です。
商品が傷つかないよう四角を厚紙で保護してあるのも良かった。
A3サイズを購入したがフレーム分の厚みを含めてのジャストサイズであり、予定のレイアウトから変更する事になった。
フレームは角ごとに固定具で留める構造で、ぐらつかずしっかりした仕様。
ただしフレームの角面がかなり鋭利な為、角を触ると怪我をしそうで怖い。

対象商品:
39524319
2024-04-11
用途:
賞状の額として
建設業・工事業

軽くて値段の割に安っぽくないです。
届くまでに時間がかかりましたが、商品は
とても気に入りました。

対象商品:
39524267
2020-09-04
用途:
作品展示用
Angel Heart Crystal 様 (卸売・小売業)

作品を飾るため購入しました。
軽く、フレームに丸みがあるため作品を飾ると、色味も品良く高級感があり満足しています。
フレームの裏の押さえも従来のものとは違い、四隅にはめるプラスチック金具があるだけでしっかり固定されるので、壁掛けが斜めになることなくスッキリ掛けられます。
商品がもう少し早く届くとありがたいです。

対象商品:
39524118
2020-09-16
用途:
内装のインテリア
建設業・工事業

見映えもよく中の台紙が白と黒があり中に貼る物にって代えられるので良かったですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする