ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39524152 品番 GT100
参考基準価格(税別)¥10,210 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
被引き抜き物の直径最小(mm)50 被引き抜き物の直径最大(mm)100 爪の届く長さ(mm)85 破断荷重(kN)50 質量(kg)1.2 材質特殊合金鋼 仕上ニッケルクロムめっき トラスコ品番381-9621

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524186
2015-10-06
用途:
ポンプのプーリー
株式会社日本油圧昇降機 様 (サービス業)

使いやすい

1人が参考にしています
2015-03-23
用途:
プーリーの交換
秋葉農園 様 (農・林・水産業)

スムーズに交換できました。
なんの不具合もありません。

対象商品:
39524161
2014-06-04
用途:
自動車のハブシャフト抜き

ベアリングの嵌合がかなりきつく二本爪ではうまく外れなかったが、この三本爪では力も掛け易くて難なく抜くことが出来ました。かなり頑丈な作りになっているので爪がうまく掛かる状態なら威力を発揮できるでしょう。

対象商品:
39524161
2013-08-05
用途:
機械からプーリーの引き抜き

しっかりとした綺麗な造りで不安感無く使用できます。三本爪なので安定感は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする