ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39524213 品番 GT200S
参考基準価格(税別)¥34,510 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。

適合プーリ(mm):80〜200 破断荷重(kN)100 爪の届く長さ(mm)225 質量(kg)8.8 用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。 トラスコ品番381-9671 被引き抜き物の直径最小(mm)80 被引き抜き物の直径最大(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524204
2019-07-19
用途:
自動車部品交換作業
その他業種

思ってた以上に、頑丈で、しっかりした造りで、想定していた通りの使い易く、作業がストレス無くはかどり、大変満足しております 購入して良かった商品の一つです

対象商品:
39524204
2017-11-15
用途:
機械整備時

バネがついているので、一人でも作業がやり易いです。不安定な場所でもしっかり固定できるので重宝します。

対象商品:
39524195
2015-11-03
用途:
エンジン修理

先端のかかり部分が丸くなっているので、つかみ深さが浅いものには不向き。 反面、丈夫に造られている。 片方を鋭くして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする