※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 被引き抜き物の直径最大(mm)100 注文コード39524222 品番G100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,710
この商品は被引き抜き物の直径最大など4種類から選べます 他の種類を見る

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。

爪の届く長さ(mm)90 被引き抜き物の直径最小(mm)50 被引き抜き物の直径最大(mm)100 破断荷重(kN)40 質量(kg)0.85 用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。 トラスコ品番381-9591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524231
2016-06-14
用途:
軸に刺さったギャーを抜き取るために使ってます
西浦修販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のよりホールド感がよい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする