※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS200T スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツール 39524283 GS200T スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツール 39524283

スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39524283 品番 GS200T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,190 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。

被引き抜き物の直径最小(mm)(外掛時)30、(内掛時)110 被引き抜き物の直径最大(mm)(外掛時)200、(内掛時)260 爪の届く長さ(mm)160 破断荷重(kN)35 爪の先端厚さ(mm)3.5 質量(kg)3.2 トラスコ品番360-3164

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
農用トラクター修理

バールでこじぬいていたベアリング
安全・タイパの良さ
さすがは薄爪プーラー

対象商品:
39524256
2021-04-01
用途:
機械整備
建設業・工事業

作りが違う。遊びがないのできちんと芯合わせすれば
間違い無し。

対象商品:
39524265
2018-10-24
用途:
自動車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

爪が薄くでもしっかりしていて、S/C分解時に無事修理ができました!
満足しています!!

対象商品:
39524256
2021-08-16
用途:
汎用エンジンのマグネトーローターの抜き取り

草刈機やチェーンソーなどで使われる20cc級の汎用エンジンは、出力軸側にマグネトーローターと遠心クラッチがつく構造が多いのですが、遠心クラッチの直径が小さいために、バイク用のマグネトーロータープーラーではボルトピッチが狭すぎて抜き取り作業が行えない場合がよくあります。

メーカーによっては、ローターハウジングとローターの隙間も狭いため、通常の2爪プーラーでは75mmのものでも爪が厚すぎて作業が行えない場合もあります。そうしたエンジンには、薄爪ロングタイプのプーラーが必要になります。小さな汎用エンジンしか整備しない人でも、一つ持っておくとクランクシール交換の際には役立ちますよ。

対象商品:
39524256
2016-12-26
用途:
機械のプーリーを外してます。
株式会社冨山塗装 様

前回購入したギヤプーラで外すことが出来なかったものが簡単に外すことができました。大変満足してます。最初からこちらを購入しておけばよかった。

対象商品:
39524265
2020-06-07
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

品物はいいのでしょうけど、薄爪タイプと書いてる
ので購入したが思ってたより爪が厚かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする