GS90TM スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツール 39524301 GS90TM スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツール 39524301

スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39524301 品番 GS90TM
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。

爪の届く長さ(mm)178 被引き抜き物の直径最小(mm)(外掛時)20、(内掛時)80 被引き抜き物の直径最大(mm)(外掛時)90、(内掛時)140 破断荷重(kN)20 爪の先端厚さ(mm)2.7 質量(kg)1.6 トラスコ品番360-3199

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
ベアリング交換時
農・林・水産業

狭いところに使用する時、なくてはならない器具です。
また、広いスペースでも十分使用できます。

対象商品:
39524292
2021-04-01
用途:
機械整備
建設業・工事業

ロングと普通と購入しました
超薄型も持っていますのでほぼ間に合います
変え爪のバリエーション希望です

対象商品:
39524326
2016-08-31
用途:
ベアリング交換時
製造業

価格の割りに作りもしっかりしていて作業に問題なく使用できます

2人が参考にしています
対象商品:
39524326
2016-07-06
用途:
特殊機械用に改造して、、、。

何しろ短納期が嬉しかったですね!!

対象商品:
39524301
2015-07-22
用途:
焼きついたベアリングの交換に使用した。

使い易く良かったです。

対象商品:
39524292
2015-10-15
用途:
圧入された部品を抜く為
油電機テック株式会社 様

今回は爪が逃げてしまい使いものにならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする