スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39524335 品番ABW200
参考基準価格(税別)¥24,620 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。

被引き抜き物の直径最小(mm)50 被引き抜き物の直径最大(mm)200 爪の届く長さ(mm)50 破断荷重(kN)30 質量(kg)1.15 用途すき間の狭い引き抜き作業に。 トラスコ品番368-3516

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524335
2018-02-28
用途:
狭い場所でのプーリー外し作業
株式会社大澤電機商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

隙間の無い場所でのプーリー交換に苦労していましたがこの工具を
購入してから作業時間も短縮し、破損するリスクも減りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする