ABT90L スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ) スーパーツール 39524344

スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39524344品番ABT90L
参考基準価格(税別)¥18,020販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。

被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番368-3508材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)700爪の届く長さ(mm)100被引き抜き物の直径最小(mm)40破断荷重(kN)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39524344
2018-04-08
用途: ベアリング抜き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品はかなりの強者と思います。
少々狭い所でも入り込みベアリングを抜き取ってしまいます…しかも楽勝で…まだ一回しか使って無いので耐久面や爪が割れた時のリペアなどの課題が残っていますが…バイクなどのベアリング抜き取りには一度試してみる価値ありと思います。

対象商品 : 39524344
2017-11-15
用途: ベアリングおよびギヤの分解
MKホイスト建設業・工事業

貫通ボルトがなく軸が太くても使用可能
値段は高いが使い勝手は良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする