オープンフレーム

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバー 注文コード39524364 品番20579034
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はサイズ・色など44種類から選べます 他の種類を見る

ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。

シルバー 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 質量(g)1720 内寸法(mm)600×800(6×8サイズ) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524748
2021-10-15
用途:
写真の展示

2021年1月8日にAPJのオープンフレーム20573018B3を1枚購入しました。
部品のスプリングパーツ(プラスチック製)が、
使っているうちに折れてしまいました(4本の内3本が折れた)。
スプリングパーツだけ購入することが出来ますか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする