P1000 ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型) スーパーツール 39524405 P1000 ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型) スーパーツール 39524405

ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 被引き抜き物の直径最大(mm)60 セット内容PP2、PPN2、BS1S、PPA1(×2)、PCU2(×2)、PSN2125(×2)、RNG14×17 注文コード39524405 品番P1000
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は被引き抜き物の直径最大・セット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。

セット内容PP2、PPN2、BS1S、PPA1(×2)、PCU2(×2)、PSN2125(×2)、RNG14×17 被引き抜き物の直径最小(mm)6 被引き抜き物の直径最大(mm)60 破断荷重(kN)60 用途隙間の狭い引き抜き作業に。 トラスコ品番368-4075

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする