クラフトチョキ(万能型)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39524466 品番EG330HW
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。

全長(mm)160 刃長(mm)40 用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8985 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5 刃厚(mm)2.5 材質(刃)高炭素刃物鋼 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6

商品説明動画

【ARS】クラフトチョキ(EG-330H-W) 愛され続けて40年のロングセラー
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524466
2023-06-22
用途:
庭作業用
建設業・工事業

クラフトチョキ、万能です。長らく愛用しています。玄関やらデッキやらあちこちに置きっぱなしにしてしまうので買い足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39524466
2022-09-09
用途:
園芸
パーマハウスゆり 様 (サービス業)

メンテナンスが出来る事 
研ぎがお願いできます
使い捨てでなく
長く使いたいです

対象商品:
39524466
2019-05-23
用途:
バイク整備の時
スーパーモンキー 様

以前から使用していましたが文句はありません絶品です

対象商品:
39524466
2017-06-24
用途:
電線カット時

切れ味が大変よく作業がとても楽になりました。
今後も購入させて頂きます。

対象商品:
39524466
2015-10-14
用途:
手芸

革も布もサクサク切れて非常に気に入っております。

対象商品:
39524466
2016-09-07
用途:
日常に
有限会社立森工作所 様 (製造業)

高価だから切れて当たり前でしょ

対象商品:
39524466
2014-08-21
用途:
電線切り
株式会社ミエセイカ 様

安いのに電線を切っても刃こぼれなしです。 重宝してます。

対象商品:
39524466
2013-11-01
用途:
陶土の染み込んだ布を切ります。

陶土の染み込んだ布はとても切り難いのですが刃先が細くてとても切りやすいです。
お教室では欠かせないまさに万能ハサミです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする