クラフトチョキ(万能型)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39524475 品番KG330HBK
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。

全長(mm)160 刃長(mm)40 用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】クラフトチョキ(KG-330H-BK) 工場内作業からDIYまで多用途に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524475
2024-08-09
用途:
ミシン縫製作業
丸菱工業株式会社 様 (製造業)

縫製の縫い糸のはみ出しのカットニ使っているが
切れ味が良く満足しています。

対象商品:
39524475
2021-07-07
用途:
プラゴミを細断して、小型の安いゴミ袋を使う為です。
その他業種

刺身や冷凍食品等、プラスチック入りの食糧品が増えて居ます。大型のゴミ袋を
大量に使うよりは、此のハサミで細断して小型の袋に入れる様にして居ます。
ピアノ演奏も、裁縫も指を使いますが、ハサミでプラの細断には頭を使い、ボケ防止に
ぴったりです。

対象商品:
39524475
2018-10-19
用途:
マスキングテープのカット
製造業

小さくて使いやすい
マスキングテープ、紙、3Dプリンターフィラメントなども切りやすい

1人が参考にしています
対象商品:
39524475
2018-05-14
用途:
DIY全般、釣り糸(PEライン)のカット
その他業種

何でもよく切れて満足しています。比較的カットしにくい釣り用のPEラインもスパッと切れました。

2人が参考にしています
対象商品:
39524475
2018-05-10
用途:
軽作業
製造業

切れ味が凄くよく大変良いです。アルミ、薄い板厚の鉄なども切れて今後も購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39524475
2017-07-10
用途:
電気工事特に弱電工事
株式会社KIT 様 (製造業)

最高に便利なはさみです、色もカラフルで使い心地の大変良いです。

対象商品:
39524475
2016-07-01
用途:
フラワーアレンジメント
サービス業

持ち手が大きく使いやすいです。男性の方も使いやすいと思います。

対象商品:
39524475
2016-07-01
用途:
フラワーアレンジ
サービス業

グリップが握りやすいです。男性のお仕事などにも幅広く活躍してくれると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする