曜日別特売
D500GP デザインナイフ NTカッター 39524511

デザインナイフ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39524511品番D500GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。

用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。トラスコ品番381-9272全長(mm)142質量(g)47グリップ径(Φmm)11刃厚(mm)0.38適合替刃BDA-200P・BDC-200P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: プラモデル

シッカリしてグリップの効いた持ち易い物を探してた。
好みにぴったりのイイ感じの商品でした。

対象商品 : 39524511
2023-02-19
用途: やや厚い紙などの切り抜き
農・林・水産業

今までカッターナイフを使って苦労して切り抜いていたが、「デザインナイフ」なる物があることを知り購入しました。
持ちやすくカッターナイフより早く綺麗にでき、満足です。
替え刃も30度・45度各5枚付いているので暫くは替刃を購入せずに済むのも良いです。

対象商品 : 39524511
2020-11-14
用途: 模型の製作
建設業・工事業

持ちやすく長時間作業しても手が疲れない。
替え刃もあり価格も安いので満足しています。

対象商品 : 39524511
2020-03-31
用途: 木版画の版木制作で細かいところに使う
農・林・水産業

気に入って以前から使用しているが、直ぐ刃の締りが緩むのでで対策あれば良いが?

対象商品 : 39524511
2018-10-28
用途: カッティングシート用
自動車・二輪車・自転車関連業

カッティングシート用に購入。
アルミダイキャストでいい感じです。

対象商品 : 39524511
2018-01-13
用途: 趣味の
サービス業

形状が非常に手にフィットし扱いやすいです。切れ味もなかなか、価格も手頃で文句なしです。

対象商品 : 39524511
2017-01-14
用途: 模型製作時
その他業種

好みの問題ですがプラ製の柄よりも重たいので安定し、
グリップも太いので疲れにくいかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39524511
2015-11-08
用途: カッティングシートの切り抜きに使用するために購入しました。
有限会社高吉塗装工業

CAMEOでカッテングシートに文字等を切り、不要な部分の切り取りに使用しています。
 主に刃先は30°を使用しています。替え刃も30°と45°各5枚ついてお得感があります。
 カラーをかなりきつくしめないと、緩んでくる。刃先を回転させる作業の為(説明書にも記載されてますが)
 保護キャップをしているときは、転がらないのですが保護キャップをしないと転がりやすくなります。
 グリップの一部を5角形とか6角形にしてもらえるといいかも

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする