デザインナイフ替刃

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(40枚) 注文コード39524527 品番BDA200P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
適合本体D-400GP、D-500GP、C/iC/eC-1500P 他D型各種 用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。 トラスコ品番381-9248 質量(g)18 刃長(mm)約21 刃幅(mm)約4 刃厚(mm)0.38 刃先角度(°)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
切れ味が良い

ペーパークラフト等に使用しますが、アルミ箔も良く切れますから、切れ味は良いと感じます。

対象商品:
39524527
2022-02-05
用途:
細かい切断

使い慣れているので品質は間違いない。
ただ、あまり近くでは在庫が無く、買い置きできるのは嬉しい。

対象商品:
39524527
2022-01-14
用途:
丸いPOPを作るとき使うサークルカッターの替え刃として
サービス業

普通のデザインカッターも使いますが、サークルカッターにも使えるお手頃な価格で替え刃があってよかったです。
よく切れ、先も鋭い角度なので扱いやすいです。

対象商品:
39524527
2020-07-24
用途:
サークルカッター使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

NT製サークルカッターの替刃として使用。当然ながら問題なく使えます。

対象商品:
39524527
2019-04-19
用途:
模型製作
自動車・二輪車・自転車関連業

替刃としてコスパはいいです。
150円で40枚も入ってるので持ちもいいです。

対象商品:
39524527
2019-02-27
用途:
製品仕上げ作業
製造業

メーカ品なので 使いやすく 満足しています。
価格は他社で安く有りますが 送料を考えると 同じかもと
思い購入しました。

対象商品:
39524527
2018-06-25
用途:
切削作業
ガイド・ビーコン 様

消耗品なので、安価でたくさん使えるのがありがたいです。

対象商品:
39524527
2014-05-20
用途:
ヘルメットやバイクのペイント。
YUHIRO&M DESIGNS 様

安定した品質ですので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする