円切りカッター

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39524536 品番C3000GP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。

用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番381-9264 全長(mm)120 質量(g)400 直径(Φcm)3〜26 刃厚(mm)1 適合替刃BC-501P

商品説明動画

NTカッター C-3000GPの使い方(ハード作業用サークルカッター)
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524536
2022-07-25
用途:
床材の切り抜き
インテリアセノ 様 (建設業・工事業)

初めて使用しましたが、使い勝手、切れ味、仕上がり共にとても満足しています。

対象商品:
39524536
2020-09-08
用途:
農作業ハウスの改修
しげきよ農園 様 (農・林・水産業)

農作業ハウスの天井にエコ楽ファンを取り付ける丸穴を開ける為に購入しました。モノはしっかりしていて使いやすいです。作業中、アルミボディでセンターがずれてないか確認出来ないのがマイナスポイントですね
それ以外はバッチリだと思います

1人が参考にしています
対象商品:
39524536
2018-12-01
用途:
壁に穴あけ
株式会社恒和クリエイト 様 (農・林・水産業)

木材への食い込みが小さい規格の商品とは段違いです。満足です。

対象商品:
39524536
2015-10-15
用途:
スチレンボードの加工用

スチレンボードで円を切りぬくときにスムーズに作業ができた

対象商品:
39524536
2014-03-30
用途:
今回はフロントグリルのプラ3mmを切りました。

流石に思ったとおり綺麗に切れます。
使いやすく良いカッターです。

欲言えば、カット面が傷つきやすいので裏面をもう少し綺麗に研磨して欲しいのと、
プラ・アクリル等の切断用の替え刃が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
39524536
2014-05-01
用途:
スピーカー取り付け
福岡鈑金 様

結構切れましたが替刃が4枚は欲しかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする