アートナイフプロ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39524563 品番157B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。

付属品替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番360-0688 厚さ(mm)13.7 全長(mm)172 質量(g)29.5 全幅(mm)16 刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃XB157T、XB157K、XB157H

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
発泡スチロールのカット
医療・福祉・介護関連業

かなり綺麗にきれます。柔らかいものなので、切れにくくうまく出来ないと予想してましたが、予想外によかったです。

対象商品:
39524563
2024-07-08
用途:
基板パターン修正など

通常のカーターナイフでも出来るが、このカッターの方が作業性が良い。

対象商品:
39524563
2024-04-22
用途:
発泡プラスチック板に細工
農・林・水産業

1cmほどの厚さの柔らかいプラスチック板の細かなところも細く深く切れます。

対象商品:
39524563
2022-10-13
用途:
紙工作、レザークラフト、螺鈿、木工
STUDIOねむ 様 (サービス業)

最初、30度刃と丸刃の替え刃を購入しました。複雑な形を切り抜くのに、刃の小回りが利いて便利です。
しかしスタンダードなアートナイフと規格を違える必要があったでしょうか? 刃はスタンダード品の軸で使えますが、刃幅が大きくてキャップが出来ず、恐ろしいのでキャップ付き専用軸を購入した格好です。従来品との互換性が欲しかったです。

対象商品:
39524563
2022-06-09
用途:
木の人形彫
製造業

彫刻刀は、刃の研ぎが必要ですが、
取替すれば切れの良い刃に変る為
満足しています。

対象商品:
39524563
2021-10-29
用途:
オリジナルステッカー作り

オリジナルのステッカーを作成したくて、購入しました。
今までは、普通の細目のカッターで切っていましたが、このナイフはすごく使いやすいです。直線もフリーハンドで真っすぐ出来、アールも思い通りに使えました。もっとはやくから使えば良かったです。これからも色々と作成したいです。

対象商品:
39524563
2021-01-15
用途:
車のDIYで使用。
その他業種

車のダミーフォグを光らせるべく購入。
樹脂製のフォグ本体に電球ソケット用の穴を開ける際に使用していますが、切れ味も良い感じで、曲線状の加工もし易い。

対象商品:
39524563
2020-07-14
用途:
ペーパークラフトの作成

かなり剛性有り安心感有り  刃物の切れ味抜群です
替え刃も購入しました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
1人が参考にしています
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする