アートナイフプロ替刃

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 39524572 品番 XB157K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃

種別曲線刃 刃厚(mm)0.45 適合アートナイフプロ、ホビーのこ、リミテッドAK トラスコ品番360-6511 適合本体157B 質量(g)13.1 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
樹脂製パーツの仕上げ
不動産業

プラ等樹脂製の加工仕上にノミとして使用。狭い箇所での作業が出来て重宝しています。

対象商品:
46912049
2024-01-20
用途:
自作キーボード、吸音フォームの加工
その他業種

初めての購入でしたが、しっかりとカットすることが出来ました。スライドすると変形する柔らかフォームのカットに重宝します。
ザクッとカットする音が聞こえます。

対象商品:
32616595
2023-11-24
用途:
サッシ水切りシーリング撤去
株式会社黒田硝工 様 (建設業・工事業)

サッシ水切りシーリングの目地幅が10_で刃の幅が8_で丁度いいのできれいにシーリング撤去が出来ました!
使いやすく正解でした!

対象商品:
46912049
2021-03-15
用途:
スマホ・タブレットの修理
株式会社フルハウス 様 (サービス業)

フレームに付着している粘着を剥がすため購入。
さすがの切れ味です。
強度も申し分無し。

1人が参考にしています
対象商品:
32616595
2020-10-24
用途:
シーリング打替工事
稲垣産業有限会社 様

細い目地に使うときれいにシーリングが撤去できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35528701
2020-04-14
用途:
カッティングシートの細かいカット
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも通りの切れ味で満足です。強いてあげれば先端の耐久性が高ければ尚有難いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39524572
2019-03-15
用途:
彫刻の仕上
製造業

よく切れて使いやすいです。

切れ具合がもう少し長持ちしたら最高。

対象商品:
35528701
2018-10-22
用途:
検査商品のカット

目的に応じ、いろいろな物もカッテングがおもい通りにできる。
きれいに細かいカットができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする