フックS刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード39524581 品番XB108F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

刃の前後が使える小型フック刃

材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番360-7259 適合本体新サブナイフL型(108B)、セーフティカッター(149B) 質量(g)20 刃長(mm)65 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524581
2017-08-18
用途:
農作業(紐切り)
その他業種

フック部分が少し弱い。支柱を結束している、固く結んだ麻紐を切るときに使用するが、よく折れる。使用中によくバラバラになる。

対象商品:
39524581
2017-03-15
用途:
ゴルフグリップの交換

ゴルフショップで交換刃が売っていなかったので、切れないのを無理無理使っていました。切れないの使うと怪我するので今回交換してキレキレで快適です

1人が参考にしています
対象商品:
39524581
2013-03-13
用途:
防水施工時
サンコービルド株式会社 様 (建設業・工事業)

防水工事の塩ビシート施工時に使用してます。冬場の硬い塩ビシートでも切れて重宝しております。
既存塩ビシート撤去の際は無理に曲げるとフック先が折れてしまうのでスペアーとして常備しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする