BL-20 替刃 大 黒刃20枚入 貝印 39524615 BL-20 替刃 大 黒刃20枚入 貝印 39524615

替刃 大 黒刃20枚入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード39524615 品番BL-20
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

床などの重作業から紙等まで

用途
のりのついたかべ紙、障子紙の裁断に。
厚地や薄地までスムーズに切れます。
タイプ黒刃 適合本体LP-230・LP-280、LA-260 質量(1箱あたり)(g)157 トラスコ品番381-1344 質量(g)157 刃長(mm)108 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524615
2021-07-01
用途:
よろず切断に

切れ味いいですね。刃をケチると作業精度が落ちるのでこまめに替えます。ケースに簡便なロックがついているので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする