ムラテックKDS
ムラテックKDSの カッター
ムラテックKDSの カッターナイフ
KDS ネジロックLヘラ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39524685
品番
L25YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ネジで確実に刃を固定する万能L型です。
規格
L型
色
イエロー
トラスコ品番
376-1924
全長(mm)
168
刃厚(mm)
0.5
適合替刃
LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH
RoHS指令(10物質対応)
対応