フィットフレーム

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39524793 品番 20170354
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。

ゴールド サイズA1 適合寸法(mm)594×841 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 質量(g)1600 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525028
2024-04-18
用途:
2000ピースパズルのフレーム用
その他業種

フレームが細くて弱いので強度に不安。
横幅が2mm程大きい。若干余白ができた
他の人もコメントしておりましたが、プラスチックパーツが経年劣化ですぐ壊れそうなので、プラパーツのみオプションで販売してほしいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
39525046
2024-01-17
用途:
ポスター
赤玉寿司 様 (飲食業)

B2の映画やプロレスや音楽のポスター又メニューを入れて飾ってます。
ゴールドフレームはカッコいいです。黒やシルバーなどは当たり前な感じですがゴールドは粋です。
フレームの取り外しが楽で簡単にできました。

対象商品:
39524888
2024-01-04
用途:
商品説明用のパネルとして購入
ファニプラ株式会社 様 (サービス業)

通常はパレパネを使用していましたが、常設展示にて使うため曲がりや角の凹みを気になったため、ポスターフレームに変更しました

1人が参考にしています
対象商品:
39524854
2024-01-08
用途:
ポスター入れ

会社のポスターを作成したのでそれを入れております。

対象商品:
39525073
2023-07-28
用途:
ポスターを入れてます
有限会社トップ 様 (卸売・小売業)

使いやすくていい感じです。重量もちょうどいい感じです。
他のサイズもチャンスあれば欲しいです。

対象商品:
39524809
2023-05-25
用途:
看板に使う為新しくした
モーニングファームプラス 様 (サービス業)

サイズもぴったりで大満足で止め金具も簡単で誰も出来るので良かったです

対象商品:
39524976
2023-03-18
用途:
大切な写真を入れて、壁掛けにしました。
その他業種

しっかりしたフレームで
高級感があり、
写真を素敵に飾る事が出来ました!

色違いもまた欲しくなりました。

発送も早くて嬉しかったです。
有難うございました!

対象商品:
39525073
2023-02-11
用途:
社内のインテリアとしてのポスターや、展示会で使用
製造業

安価なB2でクリアシートが1oと厚いのが良い
このサイズで薄いと表面がブワブワするので。
他は0.4~0.5oがほとんどだった。
フチ幅が細いのでスタイリッシュな感じがいい。
その代わり、フレーム細いのと枠固定金具がプラなので、強度的には弱いと思うが、置いておくだけなので問題ない。
確認してないが、壊れた時用にプラ金具だけで買えると助かる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする