18313 クラフト用ゴム切り(曲刃) ALLEX 39524956 18313 クラフト用ゴム切り(曲刃) ALLEX 39524956 18313 クラフト用ゴム切り(曲刃) ALLEX 39524956

クラフト用ゴム切り(曲刃)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39524956 品番18313
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。

全長(mm)143 刃長(mm)50 トラスコ品番381-5765 材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g)35 切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
試作品加工用
製造業

シリコン部材の面取りで購入
曲刃になっているので、加工しやすく良かった。

2025-03-15
用途:
メロンのツル切り
農・林・水産業

収穫後のメロンのツル調整に使用してますが、曲がり刃のため仕上がり面がきれいで重宝してます。

対象商品:
39524956
2023-05-23
用途:
バイク整備作業
製造業

純正部品が絶版となったゴム系のガスケット作製に使用しております。局面を切るのにとても便利なアイテムとなります。

対象商品:
39524956
2020-12-12
用途:
ゴムシート加工
ファィル 様

湾曲している刃でゴムシートをとらえる為、曲線直線問わず切やすい。
細かい加工もやりやすく、断面もきれいに切れます。
もっと早くから使っておけば良かったです。

対象商品:
39524956
2021-11-18
用途:
クラフト作業

おくられてきたしょうひんの色が写真とちがっていました

MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。画像を修正中です。

対象商品:
39524956
2017-07-11
用途:
ゴム製品のバリ取り作業。

実質まだ試しておりません。来週あたりに評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする