17211 スーパーハードはさみ 段違い刃 ALLEX 39524965 17211 スーパーハードはさみ 段違い刃 ALLEX 39524965 17211 スーパーハードはさみ 段違い刃 ALLEX 39524965 17211 スーパーハードはさみ 段違い刃 ALLEX 39524965

スーパーハードはさみ 段違い刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39524965 品番17211
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃やハンドル、手が邪魔にならないので、幅広い素材もスムーズに切り進められます。段ボールや紙箱、0.3mm程度の樹脂シートのカットに適しています。

全長(mm)225 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6177 質量(g)175 硬度HRC50 切断能力(mm)段ボール・紙箱・樹脂シート:0.3 刃厚(mm)3 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524965
2021-08-18
用途:
工業用トレーの切断時

工業用トレーを切断する時に使っています。
柄と刃部分が曲がっているため大変切りやすいです。
もっと早く買えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする