17215 スーパーハードはさみ 直刃 SK鋼 ALLEX 39524974 17215 スーパーハードはさみ 直刃 SK鋼 ALLEX 39524974

スーパーハードはさみ 直刃 SK鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39524974 品番17215
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

折りたたみの開閉ばねで、疲れず安全に切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。

全長(mm)245 刃長(mm)55 用途トタン波板(0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)のカットに トラスコ品番361-6207 質量(g)175 硬度HRC60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする