17213 スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレス ALLEX 39524983 17213 スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレス ALLEX 39524983 17213 スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレス ALLEX 39524983

スーパーハードはさみ 波板トタン専用 ステンレス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39524983 品番17213
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。

全長(mm)230 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6185 材質刃部:ステンレス(SUS420J2) 質量(g)220 硬度HRC50 切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5 刃厚(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524983
2024-02-13
用途:
駐車場の屋根の波板交換時
製造業

強風の為に駐車場の屋根の波板がはがれたので、その交換工事の為に購入しました。
新品の波板を切断する時には、そこそこ切れましたが古い波板を廃棄するために使用すると板が劣化していた為か切断と言うより割っている感じでした。
もう少し切れ味が良いと使い勝手が良くなると思われます。

対象商品:
39524983
2020-12-07
用途:
倉庫屋根材の張り替えに
その他業種

ポリカ、トタン波板の切断に購入しましたが私には扱いにくい商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39524983
2020-03-04
用途:
小屋の補修工事
自動車・二輪車・自転車関連業

サンダーで切っていたがこの商品を購入してプラの波板が簡単に切ることができた。

1人が参考にしています
対象商品:
39524983
2018-09-03
用途:
台風対策(トタン補強)
Saneda Quality Farm合同会社 様 (農・林・水産業)

毎週のように台風が襲来し、トタンも補強が必要であったので補強できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする