ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 板金鋏/金切ハサミ
スーパーハードはさみ 柳刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39524992
品番
17214
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ソリ曲がった柳刃形状により、直線も曲線も切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
切断能力
トタン波板(厚み0.3mm程度)
ブリキ(0.3mm程度)
樹脂素材(1.0mm程度)
銅板(0.3mm程度)
アルミ板(0.3mm程度)
全長(mm)
240
刃長(mm)
55
トラスコ品番
361-6193
質量(g)
175
硬度
HRC60
刃厚(mm)
3