ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
粘着バスター(超強力非粘着はさみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39525035
品番
15105
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ブレードに特殊な非粘着塗装を施してあるため、非粘着性および耐久性に優れています。特殊な塗装を施してあるため、従来のフッ素加工に比べ、対粘着性、持続性に優れています。
全長(mm)
240
刃長(mm)
105
用途
強力な粘着物のカットに。ガムテープはもちろん、ダクトテープやブチルテープ、壁紙のカットにも対応。
トラスコ品番
361-6169
質量(g)
138
刃厚(mm)
3