MN350G モンスターニッパー HIT(ヒット) 39525044

 

MN350G モンスターニッパー HIT(ヒット) 39525044
MN350G モンスターニッパー HIT(ヒット) 39525044
MN350G モンスターニッパー HIT(ヒット) 39525044
MN350G モンスターニッパー HIT(ヒット) 39525044

モンスターニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39525044品番MN350G
参考基準価格(税別)¥19,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。

用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。全長(mm)450トラスコ品番356-8857質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
注意
※切断時は必ず刃の真ん中より奥にて切断してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする