共通替刃

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39525087 品番 R2212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。

形状 刃幅(mm)12 質量(g)12 材質安来鋼 青紙1号使用 用途木彫彫刻。 トラスコ品番391-9391 適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525062
2018-02-11
用途:
リョービDC-501を購入したが?
建設業・工事業

共通替刃との事で、購入しましたが?サイズが、
合わなく 差し込み口を削りました。
使えるようになりましたが、時間のロスでした。
残念・・・

3人が参考にしています
対象商品:
39525071
2013-10-03
用途:
リョービの電動彫刻刀で使うつもりだった。
有限会社平和建設 様

共通替え刃とうたっているので東京オートマチック製以外の
電動彫刻刀で使えると勘違いして購入した。
開封し装着しようとして傷がついたので返品もできず
次回からは、ネーミングをうのみにせず購入しようと思う。
最後に何が共通なのか同メーカー内であれば共通は当たり前だと思うが如何。
他メーカー機種で使えないのであれば共通とうたうのはいかがなものかと・

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする