タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の カッター
タジマツール(TJMデザイン)の カッター替刃
タジマツール(TJMデザイン)の カッターナイフ用
カッター替刃 左刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
39525254
品番
LB-50LP
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
左利き用カッターの専用替刃です。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
用途
左利きカッター用替刃
トラスコ品番
379-9999
適合本体
サウスポー(LC504YBL)
材質(刃)
SK120(旧SK2)
刃先角度(°)
60
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。