タジマ ゴールド鋸265 超速

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39525263 品番GN-265CH
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

下地材として多用されている集成材・合板の切断に最適です。
歯のピッチは一般265の約2倍の2.5mm、板厚も腰の強い0.7mmで300に相当します。
歯先は衝撃(高周波)焼き入れ加工を施しています。
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。

刃長(mm)265 全長(mm)600 歯ピッチ(mm)2.5 用途集成材・合板の切断に。 仕様一般造作横挽き用鋸 トラスコ品番377-1547 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7 材質(柄部) 材質(刃)スチール 切り幅(mm)1
注意
※本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする