ベストパネル

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39525308 品番 20169037
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。

シルバー サイズA2 適合寸法(mm)420×594 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET) 質量(g)460 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525265
2025-11-28
用途:
愛犬のポスターのフレーム
医療・福祉・介護関連業

愛犬がポスターモデルオーディションでグランプリを取ってA1のポスターが送られてきたのでせっかくだからA1のパネルを探してて出会った。フレームの色が4色から選べてポスターを目立たせるようシルバーにしたらポスターを引き立たせるとても良いパネルになりました。

2026-02-25
用途:
展示会
コアフォワード株式会社 様 (その他業種)

展示会などの簡単な設営には十分に利用でします。
屋内での利用がベストだと思います。

2025-12-26
用途:
メニューを飾る
飲食業

サイズがピッタリすぎてポスターが入れずらいです
少し大きいともっと使いやすいと思います

対象商品:
39525484
2025-07-30
用途:
ポスターの展示
運輸・通信業

ポスターの額では最安値だと思います。
プラスネジが中々入らない時とスッと入る時があるのが不思議です。

2025-01-06
用途:
シンプルでいい
山本ケミカル株式会社 様

ずっと持っていたポスターを額装しました。
シンプルでポスターを引き立ててくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
39525335
2024-08-31
用途:
パスタ―の掲示
Style-S 様 (サービス業)

値段の割に見た目が安っぽくなく、飾ると効豪華に見えます。

対象商品:
39525518
2023-04-15
用途:
ポスターに使用
卸売・小売業

とてもシンプルでデザインを邪魔せず満足です。
紐付きだとさらに嬉しいです

対象商品:
39525369
2023-01-24
用途:
商品発送
サービス業

ネジが頑丈でしっかりとした額です。
梱包もいつも綺麗で丁寧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする