ワンロックフレーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA3 内寸法(mm)297×420 シルバー 注文コード39525719 品番20368638
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・内寸法・色など48種類から選べます 他の種類を見る

フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。

シルバー サイズA3 内寸法(mm)297×420 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 質量(g)510 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525956
2022-10-04
用途:
ポスター掲示
農・林・水産業

予定していたB3サイズポスターがぴったりに収まりました。ジャストフィットです。

初めて使用することもあり、フレームの開き方(各縁を外側に捻る)のコツがわかりにくかった。一度経験すれば問題ないと考えます。
重量は軽いです。前面のカバーは樹脂製なので万一落下しても危険が少ないと判断します。

対象商品:
39525746
2019-07-09
用途:
ポスター類掲出
サービス業

軽い力で開閉できるのに、裏面のロックを外さなければ開かないので誤作動もなく便利です。ポスター貼り替え作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする