※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gカッパーハンマー

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39525744 品番 CO40G
参考基準価格(税別)¥33,875 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)450 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#4 頭部長(mm)134 用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。 トラスコ品番370-4947 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525665
2022-09-08
用途:
金属板を傷つけずにたたく時
有限会社村田工業所 様

製缶・板金作業の時に寸法を直すときに使用する。鉄のハンマーだと傷が付いてしまうが、銅なので板を傷つけずに叩けるので非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
39525631
2017-02-02
用途:
機械組み立て時
建設業・工事業

手に馴染むような感じでとても使いやすいです。ヘッドが取り替え可能なのがいいかな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする