※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラスショックレスハンマー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39525771 品番 OS-90G
参考基準価格(税別)¥73,790 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)84 全長(mm)890 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 呼称#10 頭部長(mm)221 質量(kg)5.00 用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 トラスコ品番370-5935 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525753
2017-03-24
用途:
木工作品の組み立て
山和工房 様

しっかりと打ち込めて、傷が付かなくて使い心地が大変に良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする