オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
グラスショックレスハンマー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39525796
品番
OS-50G
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
51
全長(mm)
440
材質(頭)
ナイロン/ポリエチレン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#3
頭部長(mm)
163
質量(kg)
1.50
用途
機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。
トラスコ品番
370-5897