コンビショックレスハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39525841 品番 CS05
参考基準価格(税別)¥8,775 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。

種類コンビハンマー/ショックレスハンマー 頭径(Φmm)28 全長(mm)300 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 呼称#1/2 頭部長(mm)97 用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。 トラスコ品番370-4998 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525841
2021-03-10
用途:
機械の整備
有限会社サンマシンサービス 様 (建設業・工事業)

小型でコンビネーション、コレでかなりの仕事がこなせます。

対象商品:
39525832
2020-07-22
用途:
機械メンテナンス時
製造業

同等品を長年使用していたのですが、作業中、柄の部分を破損してしまい購入しました。私には使いやすいので愛着があります。

対象商品:
39525841
2017-08-22
用途:
現場作業・オートバイ整備
メタル・プロ 様

使いやすく、おまけに打撃力がありショックレスといいことづくめで
他のハンマーは使えません。
一時期姿を消してしまい残念だったのですが、OHに確認したらまだ販売しているということで数丁購入し使い分けています。

対象商品:
39525841
2013-04-24
用途:
スチール製ラック組み立て

力強い
鉄と樹脂の900Kgぐらいが有るといいが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする