ステンレステストハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39525875 品番 TH4S
参考基準価格(税別)¥18,675 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)420 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称#1/2 頭部長(mm)113 用途食品関係、原子力発電所、鉄サビを嫌う場所での点検に。 トラスコ品番370-6354 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする