1000010786 Eフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526324

1000010786 Eフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526324
1000010786 Eフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526324

Eフレーム

(9件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚サイズA1ブラック注文コード39526324品番1000010786
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。

用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
ブラックサイズA1質量(g)1370内寸(幅W×高さH)(mm)594×841付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※内寸法(mm)表記サイズは内寸(中に入れる紙サイズ)です。
※外寸は内寸にフレームの幅を足したものが目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526193
2024-03-10
用途: 作品の展示
その他業種

アタッチメントが硬すぎてしっかり入りませんでした。
四隅の透明なプラスチックが外せない。これはこういうものなんでしょうか?
白いフレームでしたが四隅の黒ずみ(汚れ?)が気になりました。

対象商品 : 39526349
2022-05-30
用途: 店舗で商品を展示するため
株式会社フラワーリング卸売・小売業

見た目の高級感の割にお安くて全然安く見えない上に上部な作りなので、色々な人の目に触れて手にも触れやすい店舗展示に最適だと思いました。対応も丁寧で早くてとても満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 39526324
2022-03-15
用途: 作品の展示
卸売・小売業

軽いし、安いし、使いやすかった!見た目もシンプルで、何にでも合うので良かった!

対象商品 : 39526778
2022-03-14
用途: 事務所内掲示物
鉱業

オーソドックスで使いやすい。でもちょっと値段の割に飾ると安っぽくみえる…気がする

対象商品 : 39526419
2022-10-17
用途: インテリアとして
その他業種

最悪です。写真では他の商品に比べてフレームが太い写真になっていたので、太めのフレームの大きいサイズのものを探していたので注文しましたが他同等の細いフレームでした。フレームの四隅はプラスチックの留め具が見えてしまうものでこれも写真とは別物です。詐欺にあったような気分なので返品不可とありますが返品したいです。お値段なりのチープな商品でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39526419
2020-10-23
用途: 海外サイズポスター用
サービス業

なかなかお店で見つけることのできない、海外サイズ用のポスターフレームです。背面のボードもしっかりしていて、きっちりと収まりました

対象商品 : 39526254
2020-08-24
用途: ポスター掲示に使用

裏面がトンボ仕様で扱いが簡単。「セットがしやすく軽いフレーム」を探していたので、こちらで購入出来て良かったです。掲示ポスターが一層見栄え良くなりました。

対象商品 : 39526778
2019-10-26
用途: B5サイズのフレームが欲しかった。
コリアン太陽

意外とB5サイズはどこにも売っていなくて困っていました。
やっと見つけたのがこちらのお店。しっかりした作りで
素敵に写真が飾れました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする