金象 AP掛矢 125 柄共

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39526496 品番110662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです/頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です/柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています

用途
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業
種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39526496
2019-09-23
用途:
木造住宅 建て込み
有限会社美濃部建築 様 (建設業・工事業)

現場での使用評判が良く、3丁目の購入です。
徐々にこの掛矢に変えていくつもりです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする