※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP-D2-6 金型デートマーク OP型 浦谷商事 39526584 OP-D2-6 金型デートマーク OP型 浦谷商事 39526584 OP-D2-6 金型デートマーク OP型 浦谷商事 39526584

金型デートマーク OP型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39526584 品番 OP-D2-6
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。
(矢印部分をドライバーで回すだけです)

外径(Φmm)6 全長(mm)8 適応D2型(日付十の位) 質量(g)2.3 材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ 仕様D2型(日付十の位) トラスコ品番381-9060 文字種別OP型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする