浦谷商事
浦谷商事の ポンチ/刻印/ハトメ
浦谷商事の 刻印
浦谷商事の 金型デートマーク
金型デートマーク OP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39526627
品番
OP-NM-6
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。
(矢印部分をドライバーで回すだけです)
外径(Φmm)
6
全長(mm)
8
適応
NM型(無印)
質量(g)
2.3
材質/仕上
SUS420/焼き入れ研磨仕上げ
仕様
NM型(無印)
トラスコ品番
381-9108
文字種別
OP型