※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP-OM-6 金型デートマーク OP型 浦谷商事 39526663 OP-OM-6 金型デートマーク OP型 浦谷商事 39526663 OP-OM-6 金型デートマーク OP型 浦谷商事 39526663

金型デートマーク OP型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39526663 品番 OP-OM-6
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。
(矢印部分をドライバーで回すだけです)

外径(Φmm)6 全長(mm)8 適応OM型(月) 質量(g)2.2 材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ 仕様OM型(月) トラスコ品番381-9141 文字種別OP型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする